Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente nominale
10 A
larghezza
32,5 mm
altezza
54,2 mm
profondità
36,4 mm
azionamento, polarità
Polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento
Monostabile
tipo di contatto di commutazione
Contatto singolo
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a innesto
materiale del rivestimento di contatto
Non trattato
con indicatore a LED
materiale del contatto
Altre leghe di rame
Tipo di tensione per l'azionamento
DC
Numero contatti di commutazione
3
Materiale dell'inserto del contatto
Duroplast
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
110 ... 110 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te