› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

RELE INDUSTRIALE 2 CONTATTI 10A 24V DC PER AUTOMAZIONE

Cod. Rexel FD551290242000
Cod. Produttore 551290242000
Cod. EAN 8012823020600

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10 A
  • Numero contatti: 2
  • Configurazione contatti: CO
  • Materiale contatti: AgCdO
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Collegamento: circuito stampato
  • Tipo contatto: singolo
  • Serie: RT I

Descrizione del prodotto

Relè industriale monostabile non polarizzato con 2 contatti, progettato per il collegamento su circuito stampato. Funziona con tensione continua (DC) ed è caratterizzato da un azionamento affidabile senza indicatore a led. La sua struttura compatta e la qualità costruttiva lo rendono ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono precisione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

larghezza

20,7 mm

altezza

35,8 mm

profondità

27,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

RELE INDUSTRIALE 2 CONTATTI 10A 24V DC PER AUTOMAZIONE