Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD553490120094
Cod. Produttore
553490120094
Cod. EAN
8012823090870

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 7 A
  • Numero contatti: 4
  • Configurazione: CO
  • Alimentazione: 12 V DC
  • Materiale contatti: AgNi
  • Indicatore LED: Sì
  • Categoria protezione: RT I
  • Serie: S.94

Documentazione tecnica

Relè industriale a 4 contatti con capacità di commutazione fino a 7A, progettato per applicazioni elettriche con alimentazione in corrente continua (DC). Dotato di azionamento polarizzato monostabile e indicatore a led per segnalazione dello stato operativo. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a innesto, garantendo un’installazione rapida e sicura. Questo componente è ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici industriali, offrendo affidabilità e precisione nelle operazioni di commutazione. Descrizione del produttore: Relè industriale. (A): 7 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 4 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.94

corrente nominale

7 A

larghezza

20,7 mm

altezza

37,2 mm

profondità

27,7 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

Produttore

Relè industriale 4 contatti 7A DC 12V con LED per automazione

€ 11,79 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info