› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Relè industriale 4 contatti 7A DC 125V automazione motore

Cod. Rexel FD553491250090
Cod. Produttore 553491250090
Cod. EAN 8012823101309

Informazioni principali

  • Corrente: 7 A
  • Numero contatti: 4
  • Configurazione: CO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Alimentazione: DC 125 V
  • Indicatore: LED
  • Protezione: Categoria RT I
  • Serie: S.94

Descrizione del prodotto

Relè industriale a 4 contatti con capacità di commutazione fino a 7A, progettato per applicazioni elettriche con tensione di alimentazione in corrente continua (DC). Dotato di azionamento polarizzato monostabile e indicatore a LED per segnalazione visiva dello stato operativo. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a innesto, garantendo un montaggio sicuro e rapido. La struttura compatta e trasparente permette un facile controllo visivo delle componenti interne, ideale per impianti industriali che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Relè industriale. (A): 7 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 125 V. polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 4 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.94

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

7 A

larghezza

20,7 mm

altezza

37,2 mm

profondità

27,7 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 125 V

Relè industriale 4 contatti 7A DC 125V automazione motore