Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD553480060000
Cod. Produttore
553480060000
Cod. EAN
8012823248875

Informazioni di prodotto

RELÈ INDUSTRIALE 4 CONTATTI 7A

Documentazione tecnica

Relè industriale monostabile con 4 contatti e capacità di commutazione fino a 7A, progettato per funzionamento in corrente alternata (AC). Dotato di azionamento non polarizzato con collegamento elettrico a innesto, include un indicatore a LED per segnalazione visiva dello stato operativo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono un controllo affidabile e preciso dei circuiti, garantendo durata e sicurezza grazie alla sua costruzione robusta e certificazioni di conformità. Descrizione del produttore: Relè industriale. (A): 7 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 6 V. Volt AC: 6 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 4 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.94

corrente nominale

7 A

larghezza

20,7 mm

altezza

37,2 mm

profondità

27,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

4

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

6 ... 6 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

6 ... 6 V

Produttore

Relè industriale 4 contatti 7A con LED automazione motore