Descrizione del prodotto
Relè industriale a 4 contatti con portata di 7A, caratterizzato da un azionamento polarizzato monostabile e alimentazione in corrente continua. Dotato di raccordo a innesto per il collegamento elettrico e indicatore a LED integrato, garantisce affidabilità e facilità di installazione in applicazioni di automazione e controllo elettrico. La struttura compatta e la trasparenza del contenitore permettono un facile monitoraggio visivo del funzionamento interno. Descrizione del produttore: Relè industriale. (A): 7 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 4 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.94