Descrizione del prodotto
Relè industriale a 4 contatti con portata di 7A, dotato di azionamento monostabile non polarizzato e indicatore a LED integrato. Progettato per funzionamento con tensione AC, presenta un collegamento elettrico a innesto per un’installazione rapida e sicura. La struttura compatta e trasparente consente un facile controllo visivo del funzionamento interno, garantendo affidabilità e durata anche in ambienti industriali. Descrizione del produttore: Relè industriale. (A): 7 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 110 V. Volt AC: 110 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 4 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.94.