Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD553491102040
Cod. Produttore
553491102040
Cod. EAN
8012823107462

Informazioni di prodotto

RELÈ INDUSTRIALE 4 CONTATTI 7A

Documentazione tecnica

Relè industriale a 4 contatti con capacità di commutazione fino a 7A, progettato per applicazioni elettriche con azionamento monostabile non polarizzato. Dotato di indicatore a LED integrato per un controllo visivo immediato dello stato operativo. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a innesto, garantendo un'installazione rapida e sicura. Funziona con tensione continua (DC) ed è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare affidabilità e durata nel tempo in ambienti industriali. La struttura trasparente consente una facile ispezione visiva del funzionamento interno. Descrizione del produttore: Relè industriale. (A): 7 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 110 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 4 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.94.

corrente nominale

7 A

larghezza

20,7 mm

altezza

37,2 mm

profondità

27,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 110 V

Produttore

Relè industriale 4 contatti 7A DC 110V automazione motore