Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD553490242094
Cod. Produttore
553490242094
Cod. EAN
8012823284866

Informazioni di prodotto

RELÈ INDUSTRIALE 4 CONTATTI 7A

Documentazione tecnica

Relè industriale a 4 contatti con capacità di commutazione fino a 7A, caratterizzato da un azionamento polarizzato e monostabile. Progettato per funzionare con tensione continua (DC), dispone di collegamento elettrico a innesto e include un indicatore a LED per segnalare lo stato di funzionamento. Il design compatto e robusto con base rimovibile lo rende ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e precisione nel controllo elettrico. Descrizione del produttore: Relè industriale. (A): 7 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 4 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.94.

corrente nominale

7 A

larghezza

20,7 mm

altezza

37,2 mm

profondità

27,7 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Relè industriale 4 contatti 7A 24V DC automazione motore