Descrizione del prodotto
Relè industriale monostabile con tre contatti e portata di 10A, progettato per funzionamento in corrente alternata (AC). Dotato di indicatore a LED per segnalazione dello stato di funzionamento e collegamento elettrico a innesto per un’installazione rapida e sicura. Il dispositivo è non polarizzato, garantendo versatilità nell’applicazione e affidabilità nelle operazioni di commutazione. Adatto per impieghi industriali che richiedono precisione e robustezza. Descrizione del produttore: Relè industriale. (A): 6 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 110 V. Volt AC: 110 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto doppio apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 3 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.90