Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD601390120040
Cod. Produttore
601390120040
Cod. EAN
8012823050331

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10 A
  • Numero contatti: 3
  • Configurazione: CO
  • Tensione alimentazione: 12 V DC
  • Collegamento: innesto
  • Indicatore LED: sì
  • Protezione: Categoria RT I
  • Serie: S.90

Documentazione tecnica

Relè industriale monostabile a tre contatti con portata di 10A, progettato per applicazioni elettriche con tensione di alimentazione in corrente continua. Dotato di indicatore a led per segnalazione visiva dello stato di funzionamento, presenta un collegamento elettrico a innesto che facilita l’installazione e la manutenzione. Il dispositivo non è polarizzato, garantendo versatilità nell’impiego. Ideale per il controllo e la commutazione di circuiti elettrici in ambito industriale, offre affidabilità e sicurezza grazie ai materiali di qualità e alle certificazioni di conformità. Descrizione del produttore: Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 3 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.90

corrente nominale

10 A

larghezza

32,5 mm

altezza

54,2 mm

profondità

36,4 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

3

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

Produttore

Relè industriale 3 contatti 10A DC 12V con LED per automazione

€ 16,58 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info