Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD601382300040
Cod. Produttore
601382300040
Cod. EAN
8012823049649

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10 A
  • Numero contatti: 3 CO
  • Alimentazione: 230 V AC
  • Tipo contatto: singolo monostabile
  • Materiale contatti: AgNi e leghe rame
  • Collegamento: raccordo a innesto
  • Indicatore LED: sì
  • Serie: RT I

Documentazione tecnica

Relè industriale monostabile non polarizzato con tre contatti e portata di 10 A, progettato per funzionare con tensione di tipo AC. Dotato di indicatore a LED e collegamento elettrico a innesto, garantisce affidabilità e facilità di installazione in applicazioni elettriche industriali. La sua costruzione robusta e compatta lo rende ideale per il controllo e la commutazione di circuiti elettrici in ambienti professionali. Descrizione del produttore: Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 3 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.90

corrente nominale

10 A

larghezza

32,5 mm

altezza

54,2 mm

profondità

36,4 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

3

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Produttore

Relè industriale 3 contatti 10A con LED automazione industriale

€ 17,69 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info