Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD601380240040
Cod. Produttore
601380240040
Cod. EAN
8012823047737

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10 A
  • Numero contatti: 3
  • Configurazione contatti: CO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Alimentazione: 24 V AC
  • Tipo contatto: singolo
  • Indicatore LED: sì
  • Serie: RT I

Documentazione tecnica

Relè industriale monostabile con tre contatti e portata di 10 ampere, progettato per il funzionamento con tensione alternata. Dotato di indicatore a LED per segnalazione visiva dello stato operativo e collegamento elettrico a innesto per un montaggio rapido e sicuro. Questo componente elettrico non polarizzato garantisce affidabilità e precisione nelle applicazioni industriali, assicurando prestazioni costanti e durature. La sua struttura compatta e robusta lo rende ideale per l’integrazione in sistemi di automazione e controllo elettrico. Descrizione del produttore: Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 3 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.90

corrente nominale

10 A

larghezza

32,5 mm

altezza

54,2 mm

profondità

36,4 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

3

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Produttore

Relè industriale 3 contatti 10A 24V AC con LED controllo industriale

€ 16,58 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info