› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Relè industriale 3 contatti 10A 24V AC automazione motore

Cod. Rexel FD601380245040
Cod. Produttore 601380245040
Cod. EAN 8012823047942

Informazioni principali

  • Corrente: 10 A
  • Numero contatti: 3
  • Configurazione: CO
  • Materiale contatti: AgNi+Au
  • Alimentazione: 24 V AC
  • Indicatore LED: Sì
  • Categoria protezione: RT I
  • Serie: S.90

Descrizione del prodotto

Relè industriale monostabile non polarizzato con 3 contatti e portata di 10A, progettato per il collegamento elettrico a innesto. Dotato di indicatore a LED per segnalazione visiva dello stato di funzionamento, funziona con tensione di alimentazione in corrente alternata (AC). Ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi+Au Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 3 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.90

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

larghezza

32,5 mm

altezza

54,2 mm

profondità

36,4 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Oro

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

3

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Relè industriale 3 contatti 10A 24V AC automazione motore