› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Relè industriale 3 contatti 10A 110V DC automazione motore

Cod. Rexel FD601391105240
Cod. Produttore 601391105240
Cod. EAN 8012823102078

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 6 A
  • Numero contatti: 3 CO
  • Materiale contatti: AgNi+Au
  • Alimentazione: 110 V DC
  • Tipo contatto: doppio
  • Indicatore LED: sì
  • Categoria protezione: RT I
  • Serie: S.90

Descrizione del prodotto

Relè industriale monostabile con 3 contatti e capacità di commutazione fino a 10A. Progettato per funzionamento con tensione continua (DC), è dotato di indicatore a LED per un controllo visivo immediato dello stato. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a innesto, garantendo un'installazione rapida e sicura. Questo relè non polarizzato è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Relè industriale. (A): 6 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi+Au Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 110 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto doppio apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 3 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.90

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

6 A

larghezza

32,5 mm

altezza

54,2 mm

profondità

36,4 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto doppio

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Oro

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

3

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 110 V

Relè industriale 3 contatti 10A 110V DC automazione motore