Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD601290240040
Cod. Produttore
601290240040
Cod. EAN
8012823044958

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 10 A
  • Numero contatti: 2
  • Configurazione: CO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Tipo contatto: singolo
  • Indicatore LED: sì
  • Serie: S.90

Documentazione tecnica

Relè industriale monostabile a 2 contatti con portata di 10A, progettato per applicazioni elettriche con tensione di comando in corrente continua. Dotato di azionamento non polarizzato e indicatore a led per segnalare lo stato di funzionamento. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a innesto, garantendo facilità di installazione e affidabilità. Questo componente è ideale per il controllo e la commutazione in impianti elettrici industriali, offrendo prestazioni sicure e durature. Descrizione del produttore: Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.90

corrente nominale

10 A

larghezza

32,5 mm

altezza

54,2 mm

profondità

36,4 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Relè industriale 2 contatti 10A DC 24V con LED per automazione

€ 16,05 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info