Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD553290120094
Cod. Produttore
553290120094
Cod. EAN
8012823120546

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10 A
  • Numero contatti: 2 CO
  • Tensione alimentazione: 12 V DC
  • Tipo contatto: singolo monostabile
  • Materiale contatti: AgNi
  • Indicatore LED: presente
  • Categoria protezione: RT I
  • Serie: S.94

Documentazione tecnica

Relè industriale a due contatti con portata di 10 ampere, progettato per applicazioni elettriche con tensione di comando in corrente continua (DC). Dotato di azionamento polarizzato monostabile e collegamento elettrico tramite raccordo a innesto, garantisce un funzionamento affidabile e sicuro. Include indicatore a LED per segnalazione dello stato operativo. La struttura compatta e robusta è ideale per l’uso in impianti industriali che richiedono componenti di alta qualità e precisione. Descrizione del produttore: Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.94

corrente nominale

10 A

larghezza

20,7 mm

altezza

37,2 mm

profondità

27,7 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

Produttore

Relè industriale 2 contatti 10A DC 12V con LED per impianti industriali

€ 11,50 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info