Descrizione del prodotto
Relè industriale monostabile non polarizzato con 2 contatti e capacità di commutazione fino a 10 A. Progettato per funzionamento con tensione alternata (AC), dotato di indicatore a LED integrato e collegamento elettrico tramite raccordo a innesto. Questo componente garantisce affidabilità e facilità di installazione nelle applicazioni elettriche industriali, offrendo prestazioni stabili e sicure. Descrizione del produttore: Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.94