› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Relè industriale 2 contatti 10A con LED automazione motore

Cod. Rexel FD553281250054
Cod. Produttore 553281250054
Cod. EAN 8012823120522

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10 A
  • Numero contatti: 2
  • Configurazione contatti: CO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Alimentazione: AC non polarizzato
  • Tipo contatto: singolo
  • Indicatore: LED
  • Serie: RT I

Descrizione del prodotto

Relè industriale monostabile non polarizzato con due contatti e portata di 10A, progettato per funzionamento in corrente alternata. Dotato di indicatore a led per segnalazione dello stato di commutazione e collegamento elettrico a innesto che facilita l’installazione. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata in applicazioni elettriche industriali. Descrizione del produttore: Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.94

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

larghezza

20,7 mm

altezza

37,2 mm

profondità

27,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Relè industriale 2 contatti 10A con LED automazione motore