Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD553290240074
Cod. Produttore
553290240074
Cod. EAN
8012823086774

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 10 A
  • Numero contatti: 2
  • Configurazione: CO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Tipo contatto: singolo
  • Indicatore LED: sì
  • Serie: S.94

Documentazione tecnica

Relè industriale con 2 contatti e portata di 10A, dotato di azionamento monostabile non polarizzato. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a innesto, con indicatore a led integrato per segnalazione visiva. Progettato per funzionare con tensione continua (DC), garantisce affidabilità e sicurezza in applicazioni elettriche industriali. La struttura compatta e trasparente permette un facile controllo visivo dello stato operativo. Descrizione del produttore: Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.94

corrente nominale

10 A

larghezza

20,7 mm

altezza

37,2 mm

profondità

27,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Relè industriale 2 contatti 10A 24V DC con LED automazione

€ 11,50 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info