Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD553290240040
Cod. Produttore
553290240040
Cod. EAN
8012823079967

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 10 A
  • Numero contatti: 2
  • Configurazione: CO
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Contatti: AgNi
  • Indicatore: LED
  • Categoria protezione: RT I
  • Serie: S.94

Documentazione tecnica

Relè industriale monostabile a 2 contatti con capacità di commutazione fino a 10A, dotato di azionamento non polarizzato e indicatore LED integrato. Progettato per funzionamento con tensione continua (DC), presenta un collegamento elettrico a innesto che facilita l’installazione e la manutenzione. Questo componente è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.94

corrente nominale

10 A

larghezza

20,7 mm

altezza

37,2 mm

profondità

27,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Relè industriale 2 contatti 10A 24V DC con LED automazione