Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093984
Cod. Produttore
M093984
Cod. EAN
7612270939848

Informazioni di prodotto

Il relè/interruttore ad impulsi E290-16-11/230 garantisce efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide
  • Compatibilità con sistemi standard per installazioni versatili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei consumi energetici grazie al controllo preciso
  • Migliore gestione degli impianti elettrici
  • Aumento della sicurezza e durata dell’impianto
E290-16-11/230M093984 ABB S.P.A. Classe Etim: EC000188 - Relè/interruttore ad impulsi

comando manuale possibile

carico max. lampada a incandescenza

3000 W

larghezza in unità di suddivisione

1

tensione di comando 2

110 V

profondità di incasso

68 mm

numero di contatti di riposo

1

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

16 A

tipo di tensione di comando 2

DC

tensione di commutazione nominale

16 A

tensione di comando 1

230 V

numero di contatti di chiusura

1

tipo di tensione di comando 1

AC

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

2500 VA

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2500 VA

carico max. della lampada fluorescente

3000 VA

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione di alimentazione

250 V

tipo di montaggio

barra DIN

frequenza della tensione di comando 1

50 Hz

funzione

elettronico per comando centrale

Produttore

ABB

Relè impulsi compatto 16A 230V per controllo impianti elettrici industriali e civili