› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Termici

Relè elettronico sovraccarico EF146-150 54-150A protezione motori industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEF146150
Cod. Produttore EF146150
Cod. EAN 4013614442230

Informazioni principali

  • Protezione motore autoalimentata
  • Intervallo di regolazione 54-150 A
  • Classe di intervento 10E, 20E, 30E
  • Funzioni STOP, Test, Reset
  • Contatti NC (trip), NO (segnale)
  • Meccanismo trip-free
  • Temperatura operativa ampia gamma
  • Serie EF146

Descrizione del prodotto

Interruttore termico elettrico con portata da 54 a 150 ampere, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura sicurezza e durata grazie a componenti di alta qualità e tecnologia avanzata. Facilita la gestione del flusso di corrente elettrica, contribuendo a mantenere stabile il funzionamento degli impianti. La sua struttura robusta e compatta consente un’installazione semplice e sicura in diversi contesti elettrici. Descrizione del produttore: The EF146 is an self-supplied electronic overload relay, which means no extra external supply is needed. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. Easy to use like a thermal overload relay and compatible with standard motor applications, the electronic overload relay is convincing, above all, due to its wide setting range, high accuracy, high operational temperature range and the possibility to select a trip class (10E, 20E, 30E). Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP- and Test function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the contactors. The EF65, EF96 and EF146 have ATEX and IECEx certification 1) 1) ATEX is valid for products produced from week 42, 2014. IECEx is valid for products produced from week 15, 2017.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

larghezza

89,05 mm

altezza

150,4 mm

profondità

105,2 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Tipo di tensione d'esercizio

AC

classe di intervento

Regolabile

tensione di commutazione nominale

150 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

1000 ... 1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

1000 ... 1000 V

Tensione d'esercizio in DC

1000 ... 1000 V

intervallo di corrente regolabile

54 ... 150 A

Serie

EF146

Relè elettronico sovraccarico EF146-150 54-150A protezione motori industriale