›

Relè elettronico sovraccarico E16DU-1.0 0,3-1A classi 10E-20E-30E protezione motori industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEQ 937 4
Cod. Produttore EQ 937 4
Cod. EAN 4013614395239

Informazioni principali

  • Corrente: 0,3-1A
  • Classe intervento: 10, 20, 30
  • Alimentazione: Autoalimentato
  • Reset: Automatico/Manuale
  • Funzioni: STOP, Test, Indicazione guasto
  • Montaggio: Diretto su contattore
  • Temperatura operativa: Alta
  • Serie: E16DU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The E16DU-1.0 is an self-supplied electronic overload relay, which means no extra external supply is needed. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. Easy to use like a thermal overload relay and compatible with standard motor applications, the electronic overload relay is convincing, above all, due to its wide setting range, high accuracy, high operational temperature range and the possibility to select a trip class (10E, 20E, 30E). Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP- and Test function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the contactors. Single mounting kits are available as accessory.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

larghezza

44,4 mm

altezza

74,6 mm

profondità

57 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Tipo di tensione d'esercizio

AC

classe di intervento

Regolabile

tensione di commutazione nominale

1 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in DC

690 ... 690 V

intervallo di corrente regolabile

0,3 ... 1 A

Serie

E16DU

Relè elettronico sovraccarico E16DU-1.0 0,3-1A classi 10E-20E-30E protezione motori industriali