› Distribuzione elettrica

Relè elettromeccanico RB121G 24V AC/DC 1 contatto cambio 6A montaggio su guida DIN per automazione industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABENEN064500507
Cod. Produttore EN064500507
Cod. EAN 3472596450052

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24 V AC/DC
  • Uscita: 1 c/o (SPDT)
  • Contatti: placcati oro
  • Corrente nominale: 6 A
  • Tensione nominale: 250 V
  • Larghezza: 6 mm
  • Montaggio: su guida DIN
  • Serie: R600

Descrizione del prodotto

Relè elettromeccanico con morsetti a vite modello RB121A, progettato per funzionare con tensioni di alimentazione 24VAC/DC. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un controllo affidabile e sicuro di circuiti elettrici, garantendo una commutazione precisa e duratura. La costruzione robusta e i collegamenti a vite assicurano un montaggio stabile e una connessione sicura, rendendolo adatto a impianti elettrici industriali e civili. La compatibilità con tensioni sia in corrente alternata che continua lo rende versatile per diverse esigenze di automazione e controllo. Descrizione del produttore: The RB121G-24VUC is a boxed interface relay with screw terminals, which can be seemlessly snap-on mounted onto a DIN Rail. The relay is soldered into device housing, ensuring a high resistance against vibration.This relay operates with a 24 V AC/DC rated control supply voltage and has a 1 c/o (SPDT) output with gold-plated contacts rated at 250 V / 6 A. This 6mm wide boxed interface relay may be used for electrical isolation, amplification and signal matching and enables the switching of high currents on a small footprint. It has an integrated LED, which provides the visual indication of the energization of the relay coil and UL 94-V0 certified device housing, improving safety by providing high levels flame retardation. Jumper bars are available as accessories.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

6 A

larghezza

6 mm

altezza

67,5 mm

profondità

70 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

R600

Relè elettromeccanico RB121G 24V AC/DC 1 contatto cambio 6A montaggio su guida DIN per automazione industriale e civile