› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Relè elettromeccanico bistabile E290-32-20/48 32A per controllo illuminazione industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM093976
Cod. Produttore M093976
Cod. EAN 7612270939763

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione di alimentazione: 48 V
  • Tipo: Relè bistabile elettromagnetico
  • Controllo tramite pulsanti a impulso
  • Installazione per comandi multipli (min. 3 punti)
  • Meccanismo di blocco interno sicuro
  • Serie: E290
  • Conformità RoHS ed EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Interruttore elettrico E290-32-20/48 progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre elevate prestazioni di isolamento e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura un controllo preciso e duraturo del flusso di corrente, contribuendo a mantenere la continuità operativa degli impianti. Il design compatto facilita l’installazione anche in spazi ridotti, mentre la robustezza dei componenti assicura una lunga durata nel tempo. Questo interruttore rappresenta una soluzione efficiente per la gestione sicura dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: Latching relays are electromagnetically operated devices. The E290 range from ABB can be used to realise a simple, energy saving and efficient lighting control system. These devices are mainly used in private houses, factory premises and commercial and public buildings as well as in industrial plants. As a rule, latching relays controlled by means of impulse buttons are installed where it is necessary for lighting to be operated from at least three different places. Each time a command is initiated (by means of an impulse button), an electrical pulse is applied to the coil of the latching relay. The coil in the device is briefly energised and activated. That short pulse to the coil leads to the mechanical latch of the internal main contacts. The internal switching mechanism enables us to achieve a safe and reliable interlock (in the same way as a ballpoint pen). Each pulse that is sent to the magnetic coil system switches the device to its previous position where it is held mechanically until the next control pulse is received. The devices are designed for rated currents 16 and 32A. Through the combinable accessories the main modules can be used in nearly all market applications.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

profondità di incasso

68 mm

Numero moduli DIN

1

comando manuale

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

32 A

tensione di commutazione nominale

32 A

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 50 Hz

frequenza della tensione di comando 2

50 ... 50 Hz

tensione di alimentazione

250 ... 250 V

Serie

E290

Relè elettromeccanico bistabile E290-32-20/48 32A per controllo illuminazione industriale e civile