Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8630780000
Cod. Produttore
8630780000
Cod. EAN
4032248292110

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RT314024 24VDC 1CO
  • Tensione: 24V DC
  • Contatti: 1 CO
  • Tipo: Relè digitale
  • Funzione: Amplifica segnali
  • Forma: Compatta
  • Serie: RIDERSERIES
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a 24 V DC e collegamento elettrico a innesto. Progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione, è privo di morsetti amovibili e indicatore a led, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e sicuro. La sua configurazione a 1 contatto in scambio (1CO) lo rende adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

12,7 mm

altezza

29 mm

profondità

15,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP40

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

400 ... 400 V

Serie

RIDERSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 24VDC 1CO compatto per impianti elettrici professionali