Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1122870000
Cod. Produttore
1122870000
Cod. EAN
4032248904884

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRZ 12VDC 1CO
  • Tensione di comando: 12 V DC
  • Tipo contatto: 1 CO
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: TERMSERIES
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Relè TRZ con tensione di alimentazione a 12V DC, dotato di un contatto di tipo 1CO. Il dispositivo presenta un azionamento polarizzato monostabile con collegamento elettrico a raccordo a molla, garantendo un funzionamento affidabile e sicuro. È completo di base e dispone di un indicatore a LED integrato per una facile verifica dello stato operativo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e rapidità nella commutazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

6,4 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

9,6 ... 14,4 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè ausiliario 12V DC 1CO con base integrata per automazione industriale