› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Relè DIN smart comando luci 16A montaggio guida DIN

Cod. Rexel BTIFC80RC
Cod. Produttore FC80RC
Cod. EAN 8005543647844

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 100-240 V AC
  • Moduli DIN: 1 modulo (17,8 mm)
  • Tipo di contatto: 1 polo «1NO»
  • Grado protezione: IP2X morsetti, IP3XD frontale
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: BTDIN SMART

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il relè connesso FC80RC di BTicino è un dispositivo modulare da 1 modulo DIN, progettato per il controllo remoto di impianti di illuminazione tramite pulsanti cablati o wireless, smartphone con l’app Home + Control e assistenti vocali. Dotato di un contatto normalmente aperto (1NO) con portata nominale di 20 A e tensione operativa da 100 a 240 V AC, garantisce un funzionamento silenzioso con emissione sonora inferiore a 10 dB. Questo interruttore elettronico intelligente consente funzioni avanzate come il monitoraggio automatico dei consumi energetici e la programmazione di scenari di accensione e spegnimento basati su orari o eventi specifici. Il montaggio avviene su guida DIN standard EN/IEC 60715, con possibilità di installazione verticale, orizzontale o piana, e la connessione può essere effettuata tramite morsetti a vite con cavi in rame fino a 6 mm² per alimentazione e carico. Il dispositivo è dotato di protezione automatica che scollega il carico in caso di sovracorrente prolungata, assicurando sicurezza e affidabilità. La comunicazione radio avviene su frequenza 2,4 GHz con tecnologia a maglia wireless a bassa potenza ( Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Relè DIN smart per comando luci con assorbimento massimo In=16 A. Dotato di contatti per il controllo con pulsanti remoti, fino ad un massimo di 10. Il relè smart permette di controllare localmente e da remoto le luci attraverso comandi radio, pulsanti cablati, smartphone con l’App “Home+Control” o tramite un assistente vocale. Dimensioni 1 modulo DIN. Alimentazione 100-240 Va.c. 50/60 Hz.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Interruttore elettronico

profondità di incasso

44 mm

Numero moduli DIN

1

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

16 A

carico max. lampada a incandescenza

3840 W

carico max. della lampada fluorescente

3000 VOLT_AMPERE

tensione di commutazione nominale

16 A

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

tensione di alimentazione

240 ... 240 V

Serie

BTDIN SMART

Relè DIN smart comando luci 16A montaggio guida DIN
€ 90,80 x 1 pz.
(pz.)