Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD4061630000
Cod. Produttore
4061630000
Cod. EAN
4032248252275

Informazioni di prodotto

Relè progettato per una rapida installazione e un'efficiente gestione dei segnali digitali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio e collegamento rapido
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con diversi sistemi elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato grazie alla gestione efficiente dei carichi
  • Affidabilità nella commutazione dei segnali digitali
  • Maggiore durata del sistema elettrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carichi elettrici ridotti

corrente nominale

6 A

larghezza

5 mm

altezza

28 mm

profondità

15 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP67

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

54 ... 72 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè digitale RSS113060 60VDC commutazione segnali carichi ridotti