Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8693180000
Cod. Produttore
8693180000
Cod. EAN
4032248364640

Informazioni di prodotto

Relè di commutazione compatto ideale per applicazioni con carico elettrico ridotto.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla forma piccola
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nel controllo dei segnali digitali
  • Affidabilità nel funzionamento con carichi ridotti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

12,7 mm

altezza

29 mm

profondità

15,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 31,2 V

Serie

RIDERSERIES RCL

Produttore

Relè digitale piccolo formato per commutazione e amplificazione segnali con carico ridotto RCL114024