Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8693260000
Cod. Produttore
8693260000
Cod. EAN
4032248364718

Informazioni di prodotto

Relè di commutazione compatto e versatile, ideale per applicazioni con carichi elettrici ridotti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma compatta
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nel controllo dei segnali digitali
  • Affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

corrente nominale

16 A

larghezza

12,7 mm

altezza

29 mm

profondità

15,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 31,2 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè digitale compatto per segnale basso consumo RCL314024