›

Relè differenziale toroidi separati 0,03-30A quadro 72x72mm

Cod. Rexel BTIG701Q
Cod. Produttore G701Q
Cod. EAN 8012199724003

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tipo: Relè differenziale
  • Idn: 0,03-30A
  • Tempo ritardo: 0-5s
  • Dimensioni: 72x72mm
  • Contatti uscita: 1 NO/NC
  • Protezione: Toroidi separati
  • Applicazione: Quadro elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il relè differenziale di terra BTIG701Q è progettato per reti a corrente trifase con collegamento elettrico a vite e funzionamento in tensione alternata (AC). Dispone di regolazione precisa della corrente differenziale di intervento (I∆n) e del ritardo d’intervento, garantendo un'elevata sicurezza nella protezione degli impianti elettrici. È dotato di segnalazioni LED per lo stato di alimentazione, intervento del relè e dispersione di corrente, oltre a pulsanti per prova e ripristino manuale. Il dispositivo consente la selezione del tipo di ripristino, manuale o automatico, con tentativi di reset automatico in caso di allarme. Le connessioni sono realizzate tramite morsetti a vite, e si raccomanda di minimizzare la distanza tra toroide e relè, utilizzando cavi schermati per evitare interferenze elettromagnetiche. Questo relè assicura una protezione affidabile contro le dispersioni di corrente, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici trifase. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Relè differenziale a toroidi separati da quadro 72x72mm - Idn=0,03-30A - t=0-5s - 1 contatto NO/NC in uscita

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

35 mm

funzione

Per reti a corrente trifase

altezza

89 mm

profondità

65,6 mm

salvataggio errori possibile

visualizzazione della corrente differenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

5 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

frequenza nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

195,5 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

195,5 ... 253 V

Frequenza d'esercizio nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

195,5 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

195,5 ... 253 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

30 ... 30000 mA

Relè differenziale toroidi separati 0,03-30A quadro 72x72mm