› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Relè differenziale RCQ020/P 110-690V AC 110-125V DC senza toroide per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA069390R1
Cod. Produttore 1SDA069390R1
Cod. EAN 8015644701307

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Tmax XT
  • Tensione ausiliaria: 110-690V AC
  • Tensione ausiliaria: 110-125V DC
  • Relè differenziale: Basic
  • Senza trasformatore toroidale CT: Sì
  • Applicazione: Quadro elettrico
  • Compatibilità: RCQ020/P
  • Conformità RoHS: Sì, con esenzioni

Descrizione del prodotto

Unità di protezione per corrente residua RCQ020, disponibile nelle versioni RCQ020/A e RCQ020/P, progettata per l'impiego nei quadri elettrici con interruttori automatici a bassa tensione delle serie Tmax (T1-T7), Emax X1 e XTmax. Questa unità garantisce la protezione contro correnti di dispersione verso terra, rilevando squilibri nel flusso di corrente tra i conduttori attivi tramite un sensore toroidale di corrente residua. Il dispositivo si compone di una sorgente di alimentazione ausiliaria (AC per la versione RCQ020/A, trifase più neutro per la RCQ020/P), un sensore toroidale che misura la corrente residua e un attuatore elettromeccanico per l’apertura dell’interruttore principale, come i rilasci di apertura (SOR) o sottotensione (UVR). È possibile impostare il valore di soglia della corrente residua (IΔn) e il tempo di intervento (Δt) tramite selettori rotativi, adattando la protezione alle specifiche esigenze dell’impianto. La RCQ020 dispone di uscite per segnalazioni e protezioni, tra cui un contatto di sicurezza positivo che garantisce l’apertura forzata dell’interruttore in caso di malfunzionamenti o guasti del sistema, assicurando condizioni di sicurezza anche in caso di guasti al dispositivo. La versione RCQ020/P è dotata di una barra LED che indica in percentuale il valore della corrente residua rilevata rispetto alla soglia impostata. L’unità è progettata per un montaggio semplice su pannello, con connessioni per alimentazione, sensore, ingressi e uscite protettive chiaramente identificate sul retro. È raccomandato l’utilizzo di cavi schermati per collegare il sensore, con schermatura collegata a terra lato unità, per minimizzare interferenze elettromagnetiche. La protezione garantisce la selettività sia amperometrica che cronometrica tra più unità RCQ020 installate in cascata, permettendo un coordinamento ottimale degli interventi di protezione. Inoltre, è possibile implementare la selettività di zona, sincronizzando i tempi di intervento per migliorare l’efficienza complessiva del sistema. Questa unità è conforme alle normative internazionali di sicurezza ed è costruita per resistere a condizioni ambientali e meccaniche tipiche degli impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: RCQ020/P RESIDUAL CURRENT BASIC RELAY FROM SWITCHBOARD AUX.SUPP.VOLT. 110-690V AC/110-125V DC WITHOUT TOROIDAL CT

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Relè differenziale RCQ020/P 110-690V AC 110-125V DC senza toroide per quadri elettrici