Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELJ427348
Cod. Produttore
J427348
Cod. EAN
8012542734833

Informazioni di prodotto

RD3 RELE' DIFF. ELETTRONICO

Documentazione tecnica

Relè differenziale elettronico RD3 progettato per garantire elevata sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la protezione contro le dispersioni di corrente, assicurando un funzionamento affidabile e preciso. La tecnologia elettronica integrata permette un intervento rapido e stabile, contribuendo a prevenire incidenti elettrici. La costruzione robusta e compatta facilita l’installazione in diversi contesti elettrici, offrendo una soluzione efficace per il controllo e la sicurezza degli impianti. Descrizione del produttore: The RD3 series of electronic residual current relays provides residual current protection and monitoring functions. This device can be used in conjunction with all MCBs of S200 series and Tmax range moulded case devices up to T5, for industrial installations.

frequenza nominale

50 Hz

funzione

per reti miste

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

max. ritardo all’eccitazione ammesso

10 s

profondità

65 mm

numero di contatti invertitori

1

soglia d’intervento intensità di corrente 1

500 mA

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

400 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

larghezza

52.8 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

400 V

altezza

85 mm

visualizzazione della corrente differenziale

tensione nominale

400 V

Produttore

ABB

Relè differenziale elettronico RD3 protezione dispersione corrente impianti industriali compatto

€ 231,12 x 1 pz.
(pz.)