Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG701N
Cod. Produttore
G701N
Cod. EAN
8012199723990

Informazioni di prodotto

Relè differenziale a toroidi separati Idn=0.03-30A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè differenziale di terra modello BTIG701N è un dispositivo essenziale per la protezione degli impianti elettrici, progettato per rilevare correnti di dispersione e garantire la sicurezza contro i rischi di folgorazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e precisione nell’esecuzione del collegamento elettrico. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un controllo accurato delle correnti differenziali, contribuendo alla protezione delle persone e degli impianti. La sua configurazione consente un’installazione efficiente e una gestione sicura del sistema elettrico. Descrizione del produttore: Relè differenziale a toroidi separati per guida DIN35 - Idn=0,03-30A - t= 0-5s - 2 moduli - 1 contatto NO/NC in uscita

prodotto Sustainable

Si

larghezza

35 mm

funzione

Per reti a corrente trifase

altezza

89 mm

profondità

65,6 mm

salvataggio errori possibile

visualizzazione della corrente differenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

5 s

Numero contatti di commutazione

1

Frequenza d'esercizio nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

195,5 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

195,5 ... 253 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

30 ... 30000 mA

Produttore

Relè differenziale terra BTIG701N 0,03-30A 2 moduli guida DIN35 sicurezza impianti elettrici

€ 343,86 x 1 pz.