Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELJ427470
Cod. Produttore
J427470
Cod. EAN
8012542747031

Informazioni di prodotto

RD3M RELE' DIFF. ELETTRONICO

Documentazione tecnica

Scopri il RD3M RELE DIFF. ELETTRONICO, un prodotto della rinomata marca ELJ. Questo relè elettronico è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in varie applicazioni elettriche. La sua costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e un funzionamento sicuro. Con un design innovativo, il RD3M è ideale per chi cerca soluzioni avanzate nel campo dell'elettronica. Scegli la tecnologia che fa la differenza con questo straordinario relè elettronico.

frequenza nominale

50 Hz

funzione

per reti miste

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

max. ritardo all’eccitazione ammesso

10 s

profondità

65 mm

numero di contatti invertitori

1

soglia d’intervento intensità di corrente 1

500 mA

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

400 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

larghezza

52.8 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

400 V

altezza

85 mm

visualizzazione della corrente differenziale

tensione nominale

400 V

Produttore

ABB

Relè differenziale elettronico RD3M protezione dispersioni corrente impianti elettrici residenziali industriali