Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELET 633 6
Cod. Produttore
ET 633 6
Cod. EAN
4013614348778

Informazioni di prodotto

CM-MSE.01 RELE PROTEZ.PTC 1NA 110-130VCA

Documentazione tecnica

Il ELET 633 6 è un relè di protezione progettato per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente. Con un contatto normalmente aperto e una tensione di 110V, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso. Realizzato con materiali di alta qualità, il relè offre affidabilità e durata nel tempo. La sua classificazione merceologica lo rende adatto a una vasta gamma di utilizzi nel settore elettrico, assicurando prestazioni elevate e sicurezza.

numero di circuiti di misura

1

numero di contatti di chiusura

1

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us

110 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

altezza

78 mm

larghezza

22.5 mm

profondità

78.5 mm

Produttore

ABB

Relè protezione PTC 1NA 110-130VCA controllo sicurezza impianti elettrici industriali