Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD662290120300
Cod. Produttore
662290120300
Cod. EAN
8012823289373

Informazioni di prodotto

RELÈ DI POTENZA C.S. 2 CONTATTI 30A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di potenza. (A): 30 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 2 numero di contatti invertitori: 0 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II.

corrente nominale

30 A

larghezza

33,5 mm

altezza

31 mm

profondità

51,5 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

Produttore

Relè di potenza DC 6 V AgNi NO (apertura ≥ 1.5 mm) Versione con 5 mm di distanza tra base del relè e circuito stampato