Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD656190240000
Cod. Produttore
656190240000
Cod. EAN
8012823257938

Informazioni di prodotto

RELÈ DI POTENZA C.S. 1NO+1NC 20A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di potenza. (A): 20 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto doppio apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Adattatore

corrente nominale

20 A

larghezza

32,2 mm

altezza

43,3 mm

profondità

36,6 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto doppio

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Relè potenza 1NO+1NC 20A 24V DC circuito stampato monostabile AgCdO