Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD721181250000
Cod. Produttore
721181250000
Cod. EAN
8012823290621

Informazioni di prodotto

CONTROLLO LIVELLO LIQUITI 150KOHM 1CO

Documentazione tecnica

Il relè di livello è progettato per il controllo preciso del livello dei liquidi, con una resistenza di 150 kOhm. Dotato di tre ingressi elettrodi e collegamento elettrico a vite, garantisce un’installazione sicura e affidabile. Funziona con tensione di azionamento in corrente alternata (AC) e supporta un carico fino a 16 A a 250 V. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio accurato e continuo del livello dei liquidi, assicurando efficienza e sicurezza negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Relè di controllo livello per liquidi conduttivi N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO (A): 16 Alimentazione: AC Volt AC: 125 V. Volt AC: 125 V. con morsetti amovibili: no numero di ingressi elettrodi: 3 sensibilità di intervento regolabile: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite max. ritardo all'attrazione ammesso: 1 s. min. ritardo all'attrazione impostabile: 1 s. principio di misura fisico: conduttivo Grado di protezione: IP 20 Categoria di protezione: RT I Accessori:

larghezza

35 mm

altezza

84 mm

profondità

54,6 mm

numero di ingressi elettrodi

3

sensibilità di intervento regolabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'attrazione ammesso

1 s

Min. ritardo all'attrazione impostabile

1 s

principio di misura fisico

Conduttivo

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

125 ... 125 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

125 ... 125 V

Produttore

Relè controllo livello liquidi conduttivi 150KOhm 1CO industriale