Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Serie
Serie 71
sottotensione monofase possibile
sovratensione monofase possibile
profondità
54.5 mm
altezza
85.2 mm
min. ritardo alla diseccitazione impostabile
0.1 s
larghezza
35 mm
max. ritardo all’eccitazione ammesso
0.5 s
max. ritardo alla diseccitazione ammesso
10 s
numero di contatti invertitori
1
tipo di tensione per l’azionamento
AC/DC
tipo di tensione del campo di misura
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
valore d’intervento tensione
15 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
230 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
contiene funzione sottotensione di tensione continua
finestra monofase possibile
contiene funzione sovratensione di tensione continua
contiene funzione finestra di tensione continua
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te