Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD721190240000
Cod. Produttore
721190240000
Cod. EAN
8012823302195

Informazioni di prodotto

CONTROLLO LIVELLO LIQUITI 150KOHM 1CO

Documentazione tecnica

Relè di livello per controllo liquidi con resistenza di 150 kOhm, dotato di morsetti amovibili e tre ingressi elettrodi. Progettato per il collegamento elettrico tramite raccordo a vite, funziona con tensione di azionamento in corrente continua (DC). Ideale per applicazioni di monitoraggio e gestione del livello dei liquidi in impianti elettrici, garantisce affidabilità e precisione nel controllo. Il dispositivo supporta carichi fino a 16 A a 250 V e presenta un design compatto per un’installazione semplice e sicura. Descrizione del produttore: Relè di controllo livello per liquidi conduttivi N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO (A): 16 Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. con morsetti amovibili: no numero di ingressi elettrodi: 3 sensibilità di intervento regolabile: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite max. ritardo all'attrazione ammesso: 1 s. min. ritardo all'attrazione impostabile: 1 s. principio di misura fisico: conduttivo Grado di protezione: IP 20 Categoria di protezione: RT I Accessori:

larghezza

35 mm

altezza

84 mm

profondità

54,6 mm

numero di ingressi elettrodi

3

sensibilità di intervento regolabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'attrazione ammesso

1 s

Min. ritardo all'attrazione impostabile

1 s

principio di misura fisico

Conduttivo

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Relè controllo livello liquidi conduttivi 24V DC 1CO industriale