Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD721182400000
Cod. Produttore
721182400000
Cod. EAN
8012823290638

Informazioni di prodotto

CONTROLLO LIVELLO LIQUITI 150KOHM 1CO

Documentazione tecnica

Il relè di livello Finder 72.11 consente il controllo preciso del livello di liquidi con una resistenza di 150 kOhm. Progettato per un funzionamento con tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) a 24 V, offre un collegamento elettrico tramite raccordo a vite e dispone di tre ingressi elettrodi per un monitoraggio affidabile. Ideale per applicazioni industriali, assicura un controllo efficiente e sicuro dei livelli nei serbatoi, garantendo un funzionamento stabile grazie alla sua capacità di commutazione fino a 16 A a 250 V. La sua struttura compatta e i morsetti amovibili facilitano l’installazione e la manutenzione. Descrizione del produttore: Relè di controllo livello per liquidi conduttivi N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO (A): 16 Alimentazione: AC Volt AC: 240 V. Volt AC: 240 V. con morsetti amovibili: no numero di ingressi elettrodi: 3 sensibilità di intervento regolabile: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite max. ritardo all'attrazione ammesso: 1 s. min. ritardo all'attrazione impostabile: 1 s. principio di misura fisico: conduttivo Grado di protezione: IP 20 Categoria di protezione: RT I Accessori:

larghezza

35 mm

altezza

84 mm

profondità

54,6 mm

numero di ingressi elettrodi

3

sensibilità di intervento regolabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'attrazione ammesso

1 s

Min. ritardo all'attrazione impostabile

1 s

principio di misura fisico

Conduttivo

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Produttore

Relè controllo livello liquidi conduttivi 150KOhm 1CO industriale