Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Serie
Serie71
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
tipo di tensione per l’azionamento
AC/DC
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
24 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
profondità
96 mm
larghezza
22.5 mm
altezza
78.8 mm
numero di contatti di chiusura
1
numero di circuiti di misura
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te