Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Serie
Serie71
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
tipo di tensione per l’azionamento
AC/DC
intervallo di misura corrente
0.1 A
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
230 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
sovracorrente monofase possibile
profondità
54.5 mm
altezza
85.2 mm
larghezza
35 mm
numero di contatti invertitori
1
min. ritardo all’eccitazione impostabile
0.1 s
max. ritardo all’eccitazione ammesso
20 s
min. ritardo alla diseccitazione impostabile
max. ritardo alla diseccitazione ammesso
12 s
sottocorrente monofase possibile
contiene funzione sovracorrente di tensione continua
contiene funzione sottocorrente di tensione continua
funzione finestra di corrente continua
finestra monofase possibile
trasformatore di corrente esterno
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te