Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Serie
Serie71
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
tipo di tensione per l’azionamento
AC
intervallo di misura della tensione
320 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
400 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
funzione riconoscimento di sottotensione
funzione riconoscimento di sovratensione
numero di contatti invertitori
1
max. ritardo all’eccitazione ammesso
0.5 s
max. ritardo alla diseccitazione ammesso
600 s
profondità
54.5 mm
altezza
85 mm
larghezza
35 mm
min. ritardo alla diseccitazione impostabile
300 s
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te