Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD563291250000
Cod. Produttore
563291250000
Cod. EAN
8012823249438

Informazioni di prodotto

RELÈ DI POTENZA 2 CONTATTI 12A

Documentazione tecnica

Relè di potenza monostabile con due contatti capaci di gestire correnti fino a 12A. Progettato per un collegamento elettrico tramite raccordo a innesto, è alimentato a tensione continua (DC) e dispone di indicatore a LED integrato per un controllo visivo immediato dello stato operativo. L’azionamento non è polarizzato, garantendo versatilità nell’installazione e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per impieghi che richiedono commutazioni precise e sicure in ambito elettrico industriale e civile. Descrizione del produttore: Relè di potenza. (A): 12 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 125 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.96.

corrente nominale

12 A

larghezza

20,7 mm

altezza

37,2 mm

profondità

27,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 125 V

Produttore

Relè potenza 2 contatti 12A DC 125V industriale