Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD672290121500
Cod. Produttore
672290121500
Cod. EAN
8012823413945

Informazioni di prodotto

RELÈ DI POTENZA C.S. 2 CONTATTI 50A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di potenza. (A): 50 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto doppio apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 2 numero di contatti invertitori: 0 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT II.

corrente nominale

50 A

larghezza

33 mm

altezza

57,5 mm

profondità

51,5 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto doppio

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

Produttore

RELE DI POTENZA C.S. 2 CONTATTI 50