Descrizione del prodotto
Relè di potenza con contatti 1NO+1NC in grado di gestire correnti fino a 20A. Progettato per il collegamento su circuito stampato, presenta un azionamento monostabile non polarizzato e funziona con tensione continua (DC). Questo componente elettrico garantisce affidabilità e robustezza nelle applicazioni industriali che richiedono commutazioni di potenza precise e durature, offrendo una soluzione efficiente per il controllo di carichi elevati. La costruzione compatta e trasparente consente un facile controllo visivo del funzionamento interno. Descrizione del produttore: Relè di potenza. (A): 20 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto doppio apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Adattatore